Disc dințat pentru lanțul standard european Mecaline D12B1017
Platewheel Simplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:D12B1017
Rubix:d747781
EAN:3660338318535

Documente
Detalii produs : D12B1017 MECALINE 878277 - ROATA LANT Z=17 12B (19,05) S D12B1017 MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 12B1 Simplex - 17 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 19.05 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 17 |
| ISO | 12b-1 |
| Diametru orientativ | 103.67 mm |
| Diametrul exterior | 111.5 mm |
| Lățime totală | 11.1 mm |
| Diametrul forajului | 19 mm |
| Diametrul butucului | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere