Disc dințat pentru lanțul standard european Mecaline D12B1030

Platewheel Simplex

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:D12B1030
Rubix:d748049
EAN:3660338318627
brand logo

rezumat tehnic

Pas de lanț19.05 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți30
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : D12B1030 MECALINE 878286 - ROATA LANT Z=30 12B (19,05) S D12B1030 MECALINE


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 12B1 Simplex - 30 teeth - C45 Steel

Puncte forte

Steel

Aplicații

For use with BS chain products

Informații tehnice


atribute
Pas de lanț19.05 mm
Profilsimplex (1)
Numărul de dinți30
ISO12b-1
Diametru orientativ182.25 mm
Diametrul exterior190.5 mm
Lățime totală49.8 mm
Diametrul forajului20 mm
Diametrul butucului16 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere