Disc dințat pentru lanțul standard european Mecaline D16B1125
Platewheel Simplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:D16B1125
Rubix:d747601
EAN:3660338321191

Documente
Detalii produs : D16B1125 MECALINE 878543 - ROATA LANT Z=125 16B (25,4) S D16B1125 MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 16B1 Simplex - 125 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 25.4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 25 |
| ISO | 16b-1 |
| Diametru orientativ | 1010.73 mm |
| Diametrul exterior | 1023.2 mm |
| Lățime totală | 16.2 mm |
| Diametrul forajului | 30 mm |
| Diametrul butucului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere