Disc dințat pentru lanțul standard european Mecaline D24B1012
Platewheel Simplex
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:D24B1012
Rubix:d747597
EAN:3660338324109

Documente
Detalii produs : D24B1012 MECALINE 878834 - ROATA LANT Z=12 24B (38,1) S D24B1012 MECALINE
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Platewheel 24B1 Simplex - 12 teeth - C45 Steel
Puncte forte
Steel
Aplicații
For use with BS chain products
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 38.1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 12 |
| ISO | 24b-1 |
| Diametru orientativ | 147.22 mm |
| Diametrul exterior | 162 mm |
| Lățime totală | 24.1 mm |
| Diametrul forajului | 20 mm |
| Diametrul butucului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere