Disc dințat pentru lanțul standard european Fenner 1/2S-26T-PWH-FEN
Platewheel sprocket
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fenner:1/2S-26T-PWH-FEN
Rubix:d1075214
Producator:027B0026

Detalii produs : 027B0026 FENNER - EUROPEAN DESIGN CHAIN WHEEL DISK FENNER 1/2S-26T-PWH-FEN
Platewheel 08B-1 Z=26 pilot bored 16mm
Informații tehnice
atribute
| Pas de lanț | 12.7 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Numărul de dinți | 26 |
| ISO | 08b-1 |
| Diametru orientativ | 105.36 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime totală | 7.2 mm |
| Diametrul forajului | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
