Cleme pentru țevi și accesorii Facom 986075

Pliers for automatic plastic collars

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Facom:986075
Rubix:163990
EAN:3148519860757
brand logo

rezumat tehnic

Domeniu de strângere, minim2.2 mm
Domeniu de strângere, maxim4.8 mm
Diametrul de prindere1.6 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 986075 - 986075 CLESTE


Pliers for automatic plastic collars
-For collar from 2.2 to 4.8 mm wide and 1.6 mm thick.
-Adjustable clamping force.
-Automatic cutting of the tail of the collar.
Weight: 290 g.

Puncte forte

Sturdy and simple operation, very good demultiplication. • Important path for a quick approach.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate351 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)258x148x25 mm
greutate ambalate365 g
Domeniu de strângere, minim2.2 mm
Domeniu de strângere, maxim4.8 mm
Diametrul de prindere1.6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere