Clește pentru inele de siguranta Beta Tools 1034 130X13
PLIERS WITH 90° FOLDED JAW FOR SEEGER RINGS BETA 1034
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Beta Tools:1034 130X13
Rubix:d1188079
Producator:010340014
EAN:8014230659671

Documente
Detalii produs : 1034 130X13 BETA - CIRCLIPS PLIERS BETA TOOLS 1034 130X13
UNI 7914 DIN 5256 Cataphoresis coating, a treatment that ensures high protection against corrosion and chemical agents Made of silicon spring steelTips and jaws stamped in a single piece<br/>Cold stamping for greater pliers toughness<br/>PVC handles for a secure grip<br/>
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 230x65x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 102,2 g |
| Forma nasului | curbat |
| Diametrul nasului | 1.3 mm |
| Lungime | 130 mm |
| Greutate | 100 g |
| Capacitate maximă a diametrului | 25 mm |
| Diametru min. | 25 mm |
| Diametrul maxim | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
