Fitinguri pneumatice plug-in Festo NPQH-D-S14-Q8-P10
Plug Connector
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:NPQH-D-S14-Q8-P10
Rubix:d770027
Producator:578314
EAN:4052568060176

Documente
Detalii produs : NPQH-D-S14-Q8-P10 FESTO - FESTO 578314 CONNECTOR
Plug connector NPQH-D-S14-Q8-P10 Size=Standard, Nominal size=7 mm, Assembly Position=Any, Container size=10, Design structure=Push/pull principle
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 31,46 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | plug-in sleeve ø 14 mm |
| Conexiunea 2 | for 8 mm o.d. tube |
| Temperatura maximă | 150 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere