Referințe
Riegler:248.55
Rubix:d537560
Producator:107681
EAN:4047322062244

Detalii produs : 248.55 RIEGLER - 248.55 RIEGLER
Plug-in spout NW 7.8 for hose LW 6 mm brown . Plug-in spouts and nipples NW 7.8 / brass
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 19 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | lw 6 |
| Greutate | 0.02 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 35 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
