Accesoriu pentru sistemul de montaj electric Festo NEBV-HSG2-P-1-N-LE2
Plug socket
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:NEBV-HSG2-P-1-N-LE2
Rubix:d767276
Producator:566667
EAN:4052568057442
Documente
Detalii produs : NEBV-HSG2-P-1-N-LE2 FESTO - FESTO 566667 PLUG SOCKET WITH CABLE
plug socket with cable NEBV-HSG2-P-1-N-LE2 Assembly Position=Any, Cable attribute=Suitable for chain link trunking, Operating voltage range DC=0 - 30 V, Protection class=IP40, Ambient temperature=-5 - 60 °C
Plug socket with cable NEBV-HSG2-P-1-N-LE2 566667
Informații tehnice
atribute
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere