Cuplaj Mecaline 880692

PLUGS EURO PROFILE - FEMALE

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:880692
Rubix:d759164
EAN:3660338340406
brand logo

rezumat tehnic

Documente

Detalii produs : 880692 MECALINE - 880692 EN CUPLA FURTUN BSPP MAMA G 3/8 MECALINE


Material: Anti-corrosion carbonitrided steel. Flow diameter: 5.5 mm, European Profile. Flow rate : 833 l/min at 6 bar with Delta P 10%. Nominal pressure : 12 bar. Temperature : -15 °C to + 70 °C.

Informații tehnice


atribute
Conexiunea 13/8
Profila
  • Disponibil – Data livrării la cerere