Rulment dintr-o singură bucată FAG UCPA205-14-J7
Plummer block housing unit
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:UCPA205-14-J7
Rubix:d1246726
Producator:0821729600000
EAN:4054366899057


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 22.225 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 56 mm |
| Înălțimea arborelui | 36.5 mm |
Detalii produs : UCPA205-14-J7FAG - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT FAG UCPA205-14-J7
Plummer block housing units UCPA, cast iron housing, with short base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 860 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 22.225 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 56 mm |
| Înălțimea arborelui | 36.5 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 34.1 mm |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Prindere | 14.3 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 10 mm |
| Înălțime | 72 mm |
| Lungime | 84 mm |
| Focă | rsr seals |
| Serie | ucpa |
| Greutate | 0.86 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 14900 N |
| Lățime | 110 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere