Rulment dintr-o singură bucată INA RASE120-XL

Plummer block housing unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

INA:RASE120-XL
Rubix:118704
Producator:0008775810000
EAN:4064327885753
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior120 mm
Distanța de fixare de la centru la centru358 mm
Înălțimea arborelui135 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : RASE120-XL INA - INA LAGAR CU RULMENT RASE120 XL


Plummer block housing units RASE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, R seals

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior120 mm
Distanța de fixare de la centru la centru358 mm
Înălțimea arborelui135 mm
Lățimea totală a rulmentului105 mm
Diametrul exterior152 mm
Diametrul găurilor de fixare33 mm
Înălțime265 mm
Lungime440 mm
Serierase..-xl
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r131000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr165000 N
Lățime105 mm
  • Disponibil