Rulment dintr-o singură bucată INA RASEY90-XL

Plummer block housing unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

INA:RASEY90-XL
Rubix:101024
Producator:0009880300000
EAN:4064327886804
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior90 mm
Distanța de fixare de la centru la centru268 mm
Înălțimea arborelui101.6 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : RASEY90-XL INA - INA LAGAR CU RULMENT RASEY 90


Plummer block housing units RASEY, cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, R seals

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior90 mm
Distanța de fixare de la centru la centru268 mm
Înălțimea arborelui101.6 mm
Lățimea totală a rulmentului85 mm
Diametrul exterior330 mm
Diametrul găurilor de fixare27 mm
Înălțime200 mm
Lungime330 mm
Serierasey..-xl
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r79000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr109000 N
Lățime85 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere