Rulment dintr-o singură bucată INA RSHE45-XL
Plummer block housing unit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:RSHE45-XL
Rubix:d337428
Producator:0008314330000
EAN:4012802791679


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 95.3 mm |
| Înălțimea arborelui | 54 mm |
Documente
Detalii produs : RSHE45-XL INA - INA HOUSED BEARING UNIT RSHE45-XL
Plummer block housing units RSHE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, R seals
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 45 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 95.3 mm |
| Înălțimea arborelui | 54 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 48 mm |
| Diametrul exterior | 63 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 12 mm |
| Înălțime | 107 mm |
| Lungime | 120 mm |
| Serie | rshe..-xl |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 20400 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 34500 N |
| Lățime | 48 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere