Referințe
Ref. înlocuită:RASE80-XL-I
INA:RASE80-XL
Rubix:d334239
Producator:0945710740000
EAN:4054372849053


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 232 mm |
| Înălțimea arborelui | 89 mm |
Detalii produs : RASE80-XL INA - INA RASE80-XL 0945710740000 PLUMMER BLOCK HOUSING UNIT
Plummer block housing units RASE, cast iron housing, radial insert ball bearing with eccentric locking collar, R seals
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 232 mm |
| Înălțimea arborelui | 89 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 78 mm |
| Diametrul exterior | 108 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 26 mm |
| Înălțime | 175 mm |
| Lungime | 290 mm |
| Serie | rase..-xl |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 54000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 76000 N |
| Lățime | 78 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere