Rulment dintr-o singură bucată FAG UCP212
Plummer block housing units UCP
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:UCP212
Rubix:d1251866
Producator:0693788350000
EAN:4012802630909




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 184 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 65.1 mm |
Documente
Detalii produs : UCP212FAG - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT FAG UCP212
Plummer block housing units UCP, cast iron housing, with long base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4620 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 184 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 65.1 mm |
| Diametrul exterior | 138 mm |
| Înălțime | 138 mm |
| Lungime | 241 mm |
| Serie | ucp |
| Greutate | 4.719 kg |
| Lățime | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere