Rulment dintr-o singură bucată SNR UCP317

SNR - Bearing Unit - UCP.317

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:UCP317
Rubix:d469750
Producator:UCP.317
EAN:3413529541669
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior85 mm
Distanța de fixare de la centru la centru320 mm
Înălțimea arborelui112 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : UCP317 SNR - SNR UCP317 BEARING UNIT


grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior85 mm
Distanța de fixare de la centru la centru320 mm
Înălțimea arborelui112 mm
Lățimea totală a rulmentului96 mm
Diametrul exterior180 mm
Diametrul găurilor de fixare33 mm
Înălțime112 mm
Lungime420 mm
Focăuszczelnienie z pierścieniem odśrodkowym
Serieucp300
Greutate21.24 kg
Numărul de găuri2
Sarcină statică de bază, radială - C0r96500 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr132600 N
Lățime96 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere