Rulment dintr-o singură bucată FAG UCP202
Plummer block housing units UCP
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:UCP202
Rubix:d1253796
Producator:0767282260000
EAN:4047643052481


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 95 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 31 mm |
Documente
Detalii produs : UCP202FAG - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT FAG UCP202
Plummer block housing units UCP, cast iron housing, with long base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 620 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 15 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 95 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 31 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Înălțime | 62 mm |
| Lungime | 127 mm |
| Serie | ucp |
| Greutate | 0.62 kg |
| Lățime | 38 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere