Rulment dintr-o singură bucată INA RSHEOC20-VA-FD
Rulment dintr-o singură bucată INA
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:RSHEOC20-VA-FD
Rubix:d1233518
Producator:3021710960000
EAN:4064328486911


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 50.8 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 76 mm |
Detalii produs : RSHEOC20-VA-FD INA - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT INA RSHEOC20-VA-FD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 20 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 50.8 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 76 mm |
| Diametrul exterior | 33.3 mm |
| Lungime | 76 mm |
| Serie | rsheoc..-va-fd |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5400 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 11100 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere