Rulment dintr-o singură bucată FAG UCPA207
Plummer block housing units UCPA
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:UCPA207
Rubix:d1251919
Producator:0705491500000
EAN:4012802656183


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 80 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 42.9 mm |
Documente
Detalii produs : UCPA207FAG - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT FAG UCPA207
Plummer block housing units UCPA, cast iron housing, with short base, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring, RSR seals
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 80 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 42.9 mm |
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Înălțime | 95 mm |
| Lungime | 110 mm |
| Serie | ucpa |
| Greutate | 1.76 kg |
| Lățime | 48 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere