Carcasă bloc plummer FAG SNS3240-Z-D
Plummer block housing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:SNS3240-Z-D
Rubix:d339673
Producator:0806337570000
EAN:4047643276696


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 434 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 540 mm |
| Înălțimea arborelui | 220 mm |
Documente
Detalii produs : SNS3240-Z-D FAG - SNS3240-Z-D FAG
Split Plummer block housing for various bearing designs. The SNV series will be replaced by the new SES series in 2022.
Plummer block housing, split, for spherical roller bearings with cylindrical bore, metric shaft diameters, for grease lubrication
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 147800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 434 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 540 mm |
| Înălțimea arborelui | 220 mm |
| Înălțime | 434 mm |
| Lungime | 640 mm |
| Focă | labyrinth seal (nts48/210) or taconite seal (ntc48/210); bolt-on seals also available |
| Numărul de găuri | 4 |
| Diametrul exterior | 360 mm |
| Lățime | 290 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere