Referințe
FAG:SNS3280-Z-D
Rubix:d1249488
Producator:0806356440000
EAN:4047643276900


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 835 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 1030 mm |
| Înălțimea arborelui | 420 mm |
Detalii produs : SNS3280-Z-DFAG - PLUMMER BLOCK HOUSING FAG SNS3280-Z-D
Plummer block housing, split, for spherical roller bearings with cylindrical bore, metric shaft diameters, for grease lubrication
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 835 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 1030 mm |
| Înălțimea arborelui | 420 mm |
| Înălțime | 835 mm |
| Lungime | 1220 mm |
| Focă | labyrinth seals (nts) and taconite seals (ntc) available; high sealing action (options) |
| Diametrul exterior | 1220 mm |
| Lățime | 460 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere