Cilindru pneumatic standard Mecaline 895883

PNEUMATIC CYLINDER ISO 6432 – DOUBLE EFFECT – MAGNETIC – RUBBER CUSHION

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:895883
Rubix:d759379
Producator:895883
EAN:3660338481840
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului63 mm
Cursa cilindrului25 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 895883 MECALINE - 895883 CILINDRU PNEUMATIC ISO15552 D63 C25 D M MECALINE


Pneumatic Cylinder ISO15552, double Acting , stainless steel barrel and front and rear flanges in anodised aluminium, magnetic detection. Adjustable Cushioning

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului63 mm
Cursa cilindrului25 mm
Tipiso15552
  • Disponibil – Data livrării la cerere