Cilindru pneumatic standard Mecaline 895869
PNEUMATIC CYLINDER ISO 6432 – DOUBLE EFFECT – MAGNETIC – RUBBER CUSHION
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:895869
Rubix:d759105
Producator:895869
EAN:3660338481703

Documente
Detalii produs : 895869 MECALINE - 895869 CILINDRU PNEUMATIC ISO15552 D40 C400 D M MECALINE
Pneumatic Cylinder ISO15552, double Acting , stainless steel barrel and front and rear flanges in anodised aluminium, magnetic detection. Adjustable Cushioning
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 40 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 400 mm |
| Tip | iso15552 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
