Cilindru pneumatic standard Mecaline 895856
PNEUMATIC CYLINDER ISO 6432 – DOUBLE EFFECT – MAGNETIC – RUBBER CUSHION
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:895856
Rubix:d759134
Producator:895856
EAN:3660338481574

Documente
Detalii produs : 895856 MECALINE - 895856 CILINDRU PNEUMATIC ISO15552 D32 C300 D M MECALINE
Pneumatic Cylinder ISO15552, double Acting , stainless steel barrel and front and rear flanges in anodised aluminium, magnetic detection. Adjustable Cushioning
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cilindrului | 32 mm |
|---|---|
| Cursa cilindrului | 300 mm |
| Tip | iso15552 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
