Cilindru pneumatic standard Mecaline 895863

PNEUMATIC CYLINDER ISO 6432 – DOUBLE EFFECT – MAGNETIC – RUBBER CUSHION

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:895863
Rubix:d759043
Producator:895863
EAN:3660338481642
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului40 mm
Cursa cilindrului125 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 895863 MECALINE - 895863 CILINDRU PNEUMATIC ISO15552 D40 C125 D M MECALINE


Pneumatic Cylinder ISO15552, double Acting , stainless steel barrel and front and rear flanges in anodised aluminium, magnetic detection. Adjustable Cushioning

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului40 mm
Cursa cilindrului125 mm
Tipiso15552
  • Disponibil – Data livrării la cerere