Cilindru pneumatic standard Mecaline 895854

PNEUMATIC CYLINDER ISO 6432 – DOUBLE EFFECT – MAGNETIC – RUBBER CUSHION

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:879569
Mecaline:895854
Rubix:d759182
Producator:895854
EAN:3660338481550
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul cilindrului32 mm
Cursa cilindrului200 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 895854 MECALINE - 895854 CILINDRU PNEUMATIC ISO15552 D32 C200 D M MECALINE


Pneumatic Cylinder ISO15552, double Acting , stainless steel barrel and front and rear flanges in anodised aluminium, magnetic detection. Adjustable Cushioning

Informații tehnice


atribute
Diametrul cilindrului32 mm
Cursa cilindrului200 mm
Tipiso15552
  • Disponibil – Data livrării la cerere