Supapă de control pneumatică direcțională Festo CJ-5/2-1/4

Pneumatic valve CJ

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:CJ-5/2-1/4
Rubix:d765677
Producator:5736
EAN:4052568110710
CJ-5/2-1/4 Pneumatic valve

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : CJ-5/2-1/4 FESTO - FESTO 5736 PNEUMATIC VALVE CJ-5/2-1/4


Pneumatic valve CJ-5/2-1/4 Without sub-base Valve function=5/2 bistable, Type of actuation=pneumatic, Standard nominal flow rate=1400 l/min, Operating pressure=1 - 16 bar, Nominal size=6,5 mm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate288,73 g
Număr de porturi5
Debitul volumului1400 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere