Terminalul supapei Festo VUWS-L20-M52-E-G18

Pneumatic valve VUWS-L20

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VUWS-L20-M52-E-G18
Rubix:d769378
Producator:575678
EAN:4052568104122
VUWS-L20-M52-E-G18 Pneumatic valve

Documente

Detalii produs : VUWS-L20-M52-E-G18 FESTO - FESTO 575678 PNEUMATIC VALVE VUWS-L20-M52-E-G18


Pneumatic valve VUWS-L20-M52-E-G18 Valve function=5/2 monostable, Type of actuation=pneumatic, Valve size=21 mm, Standard nominal flow rate=700 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate229,4 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere