Terminalul supapei Festo VUWS-L25-M32C-M-G14
Pneumatic valve VUWS-L25
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:VUWS-L25-M32C-M-G14
Rubix:d766439
Producator:575485
EAN:4052568260422
Documente
Detalii produs : VUWS-L25-M32C-M-G14 FESTO - FESTO 575485 PNEUMATIC VALVE VUWS-L25-M32C-M-G14
Pneumatic valve VUWS-L25-M32C-M-G14 Valve function=3/2 closed, monostable, Type of actuation=pneumatic, Valve size=26,5 mm, Standard nominal flow rate=1000 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 102x61x35 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 271,8 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
