Supapă de control pneumatică direcțională Festo VUWS-L30-P53U-M-G38

Pneumatic valve

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:VUWS-L30-P53U-M-G38
Rubix:d766562
Producator:575629
EAN:4052568261665
brand logo

rezumat tehnic

Număr de porturi5
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : VUWS-L30-P53U-M-G38 FESTO - FESTO 575629 PNEUMATIC VALVE


pneumatic valve VUWS-L30-P53U-M-G38 Valve function=5/3 pressurised, Type of actuation=pneumatic, Valve size=31 mm, Standard nominal flow rate=1500 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar
Pneumatic valve VUWS-L30-P53U-M-G38 575629

Informații tehnice


atribute
Număr de porturi5
Debitul volumului1500 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere