Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 55MP 6X7
Polished chrome double-ended keys
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:55MP 6X7
Rubix:d1186688
Producator:000550603
EAN:8014230159072



Detalii produs : 55MP 6X7 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 55MP 6X7
Polished chrome double-ended keys
Puncte forte
Polished chrome double-ended keys
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 20,5 g |
| Deschidere | 6x7 |
| Lungime | 120 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
