Roată de lustruire pe tijă Pferd Tools PF KE 1025/6 AN 120 TX
Polishing pins Pf Ke 1025 6 An 120 Tx
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Pferd Tools:PF KE 1025/6 AN 120 TX
Rubix:d818373
Producator:41719612
EAN:4007220298138



Detalii produs : PFKE1025/6AN120TX PFERD - PFERD 41719612 POLOFLEX FINE GRINDING POINT 10 X 25 X 6 MM P120
Fine grinding points in conical shape for fine grinding inner radii, contours and transitions.
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
•Priced per piece, order quantity 10 pieces
Polishing pins Pf Ke 1025 6 An 120 Tx
Informații tehnice
atribute
| Material | oxid de aluminiu |
|---|---|
| Bob | 120 |
| Diametrul roții | 10 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Diametrul tijei | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
