Tricou polo cu vizibilitate ridicată GISS 894524

Polo Hivis URBAN 3

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

GISS:894524
Rubix:d786337
Producator:894524
EAN:3660338469213
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Culoaregalben
Mărime4xl
Clasa EN204712
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 894524 GISS - 894524 TRICOU POLO URBAN 3 HIVIS GALBEN MARIME XXXXL GISS


Conceput pentru a combina confortul, siguranța și respectul față de mediu, polo-ul Hivis URBAN 3 de la GISS este fabricat din țesătură reciclată 100% poliester. Oferă o durabilitate excelentă, garantând în același timp o vizibilitate optimă atât ziua, cât și noaptea.

Caracteristici:
Acest polo de înaltă vizibilitate se distinge prin țesătura sa din poliester 100% reciclat de 130 g/m², asigurând atât ușurință, cât și rezistență. Acesta integrează benzi retroreflectorizante cusute, plasate strategic pentru a garanta o detectare rapidă în lumina farurilor, sporind astfel siguranța în prezența vehiculelor. Croiala sa este adaptată pentru a oferi o libertate de mișcare optimă, în timp ce finisajele sale îngrijite asigură un confort sporit. Compoziția sa din fibre reciclate contribuie la o abordare ecologică.

Specificații:
- Material: 100% poliester reciclat.
- Greutate: 130 g/m².
- Benzi retroreflectorizante cusute.
- Clasa de îmbrăcăminte: 2.
- Culoare: galben sau portocaliu de înaltă vizibilitate.
- Numeroase mărimi disponibile.
- Spălare: rezistă până la 25 de cicluri de spălare la maximum 40 °C.
- Se spală pe dos.

B Standarde:B
- Conform cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind EIP.
- EN ISO 20471 + A1: îmbrăcăminte de clasă 2 cu vizibilitate ridicată (metode de testare și cerințe).

Informații despre marcă:
GISS, marcă exclusivă a Rubix, este prezentă pe piața europeană de peste 25 de ani. Specializată în echipamente de protecție individuală și accesorii de siguranță, aceasta aprovizionează aproape 40 000 de clienți din întreaga Europă. GISS își concepe produsele din materii prime de înaltă calitate și în conformitate cu reglementările europene. Cu o rețea solidă și o expertiză recunoscută, marca răspunde nevoilor companiilor oferind soluții fiabile, sigure și economice pentru a le proteja cel mai prețios activ: angajații lor.

Puncte forte

- Vizibilitate optimă atât ziua, cât și noaptea, datorită benzilor reflectorizante.
- Durabilitate sporită datorită benzilor cusute, care nu se desprind ca benzile lipite.
- Design ecologic din poliester 100% reciclat.

Aplicații

Ideal pentru mediile profesionale care necesită o vizibilitate ridicată, tricoul polo Hivis URBAN 3 este recomandat pentru lucrătorii de pe șantiere, intervențiile la marginea drumului, logistică sau activitățile în aer liber în condiții de lumină slabă. Este perfect potrivit pentru operatorii care trebuie să rămână vizibili în permanență, beneficiind în același timp de un confort optim.
brand logo

Informații tehnice


atribute
Culoaregalben
Mărime4xl
Clasa EN204712
Material de bazăpoliester
Culoare secundarăfără culoare secundară
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Culoare

Mărime