Furtun spiralat pentru aplicații pneumatice Beta Tools 1915B 8X12
Polyurethane 95 Shore spirals extendable up to 9m
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1915B 8X12
Rubix:d1192397
Producator:019150012
EAN:8014230348728

Detalii produs : 1915B 8X12 BETA - SPIRAL TUBE BETA TOOLS 1915B 8X12
Polyurethane 95 Shore spirals extendable up to 9m
Puncte forte
Polyurethane 95 Shore spirals extendable up to 9m
Aplicații
Pneumatic tools and accessories
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 490x105x100 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1020 g |
| Diametrul interior | 8 mm |
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Lungime | 9 m |
| Culoare | albastru |
| Presiunea de serviciu | 6.2 bar |
| Conexiune | female/female threaded connectors with spring (1/4' gas bsp) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
