Furtun SMC TU0604B-20
Polyurethane standard hose, metric size - TU
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SMC:TU0604B-20
Rubix:397646
Producator:TU0604B-20
EAN:3618036614930

Documente
Detalii produs : TU0604B-20 SMC - TU0604B-20 TUB PNEUMATIC SMC
For general pneumatic hoses. Flexible
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 4 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6 mm |
| Culoare | negru |
| Lungimea tamburului | 20 m |
| Presiune de funcționare min. | 8 bar |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere