Furtun de abur Teguma PURFLEX/L 203 MM

Polyurethane suction Hose

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Teguma:PURFLEX/L 203 MM
Rubix:d572891
Producator:4610200000
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior203 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : PURFLEX/L 203 MM TEGUMA - PURFLEX/L 203 MM TEGUMA


Teguma Purflex / L Polyurethane suction hose. For industrial vacuum cleaners and extractor hoods. High flexibility. Resistant to oil and fuel.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1533 g
Diametrul interior203 mm
450 mm
1400 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere