Furtun SMC TU1065BU1-100

Polyurethane Tube

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:TU1065BU1-100
Rubix:d565195
Producator:TU1065BU1-100
EAN:3618036612585
SMC HOSE TU1065BU1-100

rezumat tehnic

Diametrul interior6.5 mm
Diametrul exterior10 mm
Culoarealbastru
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : TU1065BU1-100 SMC - SMC TU1065BU1-100


Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
TU, Polyurethane Tubing, Metric Size

Puncte forte

•Extremely flexible

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate3650 g
Diametrul interior6.5 mm
Diametrul exterior10 mm
Culoarealbastru
Lungimea tamburului100 m
Temperatura minimă-20 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere