Furtun SMC TU1065G4-20

Polyurethane Tube

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:TU1065G4-20
Rubix:d557234

rezumat tehnic

Diametrul interior6.5 mm
Diametrul exterior10 mm
Culoareverde
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : TU1065G4-20 SMC - TU1065G4-20 SMC


Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
TU, Polyurethane Tubing, Metric Size

Puncte forte

•Extremely flexible

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate3000 g
Diametrul interior6.5 mm
Diametrul exterior10 mm
Culoareverde
Lungimea tamburului20 m
Temperatura minimă-20 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere