Referințe
SMC:TU1065B-20
Rubix:d562673
Producator:TU1065B-20
EAN:3618036612721

Documente
Detalii produs : TU1065B-20 SMC - TU1065B-20 SMC
Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
TU, Polyurethane Tubing, Metric Size
Puncte forte
•Extremely flexible
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 6.5 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Culoare | negru |
| Lungimea tamburului | 20 m |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere