Furtun SMC TU1208W-100

Polyurethane Tube

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SMC:TU1208W-100
Rubix:d558852
Producator:TU1208W-100
SMC PU HOSE TU1208W-100

rezumat tehnic

Diametrul interior8 mm
Diametrul exterior12 mm
Culoarealb
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : TU1208W-100 SMC - TU1208W-100 SMC


Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
TU, Polyurethane Tubing, Metric Size

Puncte forte

•Extremely flexible

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior8 mm
Diametrul exterior12 mm
Culoarealb
Temperatura minimă-20 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere