Furtun SMC TUH1073N-20

Polyurethane Tubing

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:TUH1073N-20
Rubix:d547344
Producator:TUS0805G-20
EAN:3618036610246

rezumat tehnic

Diametrul interior7.3 mm
Diametrul exterior10 mm
Culoaretransparent
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : TUH1073N-20 SMC - SMC TUS0805G-20 POLYURETHANE TUBING GREEN 0805 20M


Series TU tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing. Series TUH, hard polyurethane tubing, is available in a standard or high pressure type and TUS is a soft polyurethane tubing.
TUH, Hard Polyurethane Tube

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1000 g
Diametrul interior7.3 mm
Diametrul exterior10 mm
Culoaretransparent
Lungimea tamburului20 m
Temperatura minimă-20 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere