Amortizor Mecaline 859382
POROUS POLYETHYLENE SILENCER WITH FLOW REGULATOR - MALE THREAD
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:859382
Rubix:d760165
EAN:3660338143946
Documente
Detalii produs : 859382MECALINE - 859382 PE REGULATOR DEBIT G1/2 MECALINE
Material: Polyethylene. Max Working Pression: 10 bars. Temperature range -15°C...+100°C. Filtration capacity: 75 μm.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de conectare (inch) | g 1/2 '' |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere