Referințe
Portwest:GE-2852-NVY-3XL
Rubix:d1203395



Detalii produs : GE-2852-NVY-3XL PORTWEST - WORK COATS PORTWEST GE-2852-NVY-3XL
This versatile coat features a concealed stud front, two lower patch pockets and a single chest pocket.
Features:
Hard wearing durable twill fabric with excellent dye retention
Concealed stud front for easy access
3 pockets for ample storage
Two lower patch pockets
Informații tehnice
atribute
| Culoare | marinei |
|---|---|
| Mărime | 3xl |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 245 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere