Vestă cu vizibilitate ridicată Portwest C496YERXL
PORTWEST C496 MADRID EXEC MESH VEST YELLOW
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:C496YERXL
Rubix:236437
Producator:C496YERXL
EAN:5036108214457

Detalii produs : C496YERXL - MICHELIN - C496YERXL VESTA REFLECTORIZANTA MADRID EXECUTIVE MESH GALBEN MARIMEA XL PORTWEST + LOGO 3.1 MICHELIN
When temperatures soar, stay visible and cool in this revolutionary garment. The mesh allows maximum breathability and air circulation, ensuring cool, comfortable wear.
Puncte forte
ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASS 2*
EN ISO 20471 Class 1
ANSI/ISEA 107-2010 Class 2:2
EN ISO 20471 Class 1
ANSI/ISEA 107-2010 Class 2:2
Informații tehnice
atribute
| Culoare | galben |
|---|---|
| Mărime | xl |
| Clasa EN20471 | 1 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere