Vestă cu vizibilitate ridicată Portwest L470ORR-2XL/3XL
L470 - Vega LED Vest
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Portwest:L470ORR-2XL/3XL
Rubix:d1204665
EAN:5036108290956



Detalii produs : L470ORR-2XL/3XL PORTWEST - HIGH VISIBILITY WAISTCOAT PORTWEST L470ORR-2XL/3XL
Combining innovative integrated LED lights with high visibility material and HiVisTex reflective tape, this vest offers excellent visibility in all lighting conditions. Reflective tape for increased visibility. Built in LED lights for maximum visibility in low to no light environments. Hook and loop closure for easy access. Generous fit for wearer comfort.
Standards : EN20471_2
Standards : EN20471_2
Informații tehnice
atribute
| Culoare | portocale |
|---|---|
| Mărime | 2xl/3xl |
| Clasa EN20471 | 2 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere