Jachetă de înaltă vizibilitate Portwest ES460YERXXXL
PORTWEST ES460 ESSENTIAL HI-VIS WINTER TRAFFIC JACKET
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Portwest:ES460YERXXXL
Rubix:d1206650
Producator:ES460YERXXXL
EAN:5036108522064



Documente
Detalii produs : ES460YERXXXL PORTWEST - HIGH VISIBILITY JACKET PORTWEST ES460YERXXXL
Informații tehnice
atribute
| Culoare | galben |
|---|---|
| Mărime | 3xl |
| Clasa EN20471 | 3 |
| Material de bază | poliester |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Respirabil | nu |
| Gramaj | 190 g/m² |
| Vizibilitate ridicată | da |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Culoare
Mărime
3xl