Vestă cu vizibilitate ridicată Portwest FR75ORRL/XL

PORTWEST FR75O FLAME RETARDANT ORANGE VEST

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Portwest:FR75ORRL/XL
Rubix:d1204078
EAN:5036108204502
brand logo

rezumat tehnic

Culoareportocale
Mărimel/xl
Clasa EN204712
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : FR75ORRL/XL PORTWEST - HIGH VISIBILITY WAISTCOAT PORTWEST FR75ORRL/XL


The FR75 is an excellent addition to our range of Flame Retardant Vests. Certified to EN ISO 20471 Class 2 and EN ISO 14116 Index 1, this vest must be worn over Index 2 or 3 garments to provide flame retardant protection.

Informații tehnice


atribute
Culoareportocale
Mărimel/xl
Clasa EN204712
Material de bazăpoliester
Culoare secundarăfără culoare secundară
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime