Referințe
Kipp:K0299.112025
Rubix:229231
EAN:4059245005123



Detalii produs : K0299.112025 - K0299.112025 KIPP
POSITIONING FOOT M10X16 H=40, FORM:A
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 73 g |
|---|---|
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Formă | a |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere